※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
スチール製グレーチング 細目滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1枚
溝幅(mm)
450
長さ(mm)
995
注文コード
53838926
品番
QXHU-P4538
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・長さ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
適合荷重
T-6
ピッチ
細目
長さ(mm)
995
溝幅(mm)
450
種類
U字溝
ピッチ(mm)
15
呼称
4538
寸法A(mm)
510
寸法a(mm)
440
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
38
質量(kg)
40.6
材質/仕上
グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません