曜日別特売
QSHU2425 スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用 カネソウ 53839179

スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
溝幅(mm)240
寸法a(mm)230
寸法h(mm)25
適合荷重T-6
内容量1枚注文コード53839179品番QSHU2425
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用

適合荷重T-6ピッチ細目長さ(mm)997溝幅(mm)240種類U字溝ピッチ(mm)12.5呼称2425寸法A(mm)300寸法a(mm)230寸法b(mm)997寸法h(mm)25質量(kg)16.7材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする