曜日別特売
SMQHU 1215 P=30 ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 カネソウ 53839653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMQHU 1215 P=30 ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 カネソウ 53839653
SMQHU 1215 P=30 ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 カネソウ 53839653

ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
溝幅(mm)120
長さ(mm)994
寸法h(mm)15
ピッチ(mm)30
内容量1枚注文コード53839653品番SMQHU 1215 P=30
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用

長さ(mm)994溝幅(mm)120種類U字溝ピッチ(mm)30適合荷重歩行用呼称1215等分布荷重(kN/m2)5寸法A(mm)164寸法h(mm)15すきま(mm)26質量(kg)4.5材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする