※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
溝幅(mm)
360
90
100
120
150
180
240
300
360
長さ(mm)
994
994
992
寸法h(mm)
20
15
20
25
ピッチ(mm)
30
30
22
15
13
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53839723
品番
SMQHU 3620 P=30
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)
994
溝幅(mm)
360
種類
U字溝
ピッチ(mm)
30
適合荷重
歩行用
呼称
3620
等分布荷重(kN/m
2
)
5
寸法A(mm)
404
寸法h(mm)
20
すきま(mm)
26
質量(kg)
11.6
材質
メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません