曜日別特売
SMHU-P 3015 P=30 ステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付 カネソウ 53840773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMHU-P 3015 P=30 ステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付 カネソウ 53840773
SMHU-P 3015 P=30 ステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付 カネソウ 53840773

ステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
溝幅(mm)300
長さ(mm)994
寸法h(mm)15
ピッチ(mm)30
内容量1枚注文コード53840773品番SMHU-P 3015 P=30
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ステンレス製プレーンタイプ歩道U字溝用ゴム付

適合荷重歩行用長さ(mm)994溝幅(mm)300種類U字溝ピッチ(mm)30呼称3015等分布荷重(kN/m2)5寸法A(mm)344寸法h(mm)15すきま(mm)26質量(kg)7.7材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする