※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、グレーチング蓋のみの商品です(受枠は別途となります)
カネソウ
鋳鉄製 細目滑り止め模様付 側溝用 みぞ蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
寸法W(mm)
300
250
300
350
適合荷重
T-6
T-6
T-2
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53841306
品番
GXM-6 300
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
鋳鉄製ノンスリップタイプ側溝用
長さ(mm)
598
材質/仕上
蓋/材質:FCD500、処理:樹脂系塗装、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき
質量(kg)
13
ピッチ
細目
種類
みぞぶた
寸法L(mm)
598
寸法t(mm)
10
寸法W(mm)
300
呼称
300
寸法h(mm)
25
すきま(mm)
10
適合荷重
T-6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋受枠付
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません