曜日別特売
GCA-S 350 鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋 カネソウ 53841428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GCA-S 350 鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋 カネソウ 53841428
GCA-S 350 鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋 カネソウ 53841428

鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1組長さ(mm)435注文コード53841428品番GCA-S 350
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

鋳鉄製集水桝用

長さ(mm)435材質/仕上蓋/材質:FCD500、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:FC200、処理:樹脂系塗装質量(kg)18種類みぞぶた寸法H(mm)34寸法L1(mm)225寸法A(mm)350寸法t(mm)16寸法D(mm)74寸法B(mm)390寸法C(mm)455寸法L2(mm)435寸法T(mm)25呼称350寸法G(mm)28適合荷重T-20桝内径(mm)350×350
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋受枠付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53841473
2024-09-20
用途: マスの設置

注文して到着までが早かった 梱包がしっかりしてあり良かった 物は普通に問題なくつかえました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする