曜日別特売
GCB 600 鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋 カネソウ 53841586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GCB 600 鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋 カネソウ 53841586
GCB 600 鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋 カネソウ 53841586

鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1組長さ(mm)685注文コード53841586品番GCB 600
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

鋳鉄製集水桝用

長さ(mm)685材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:FC200、処理:樹脂系塗装質量(kg)36種類みぞぶた寸法H(mm)27寸法L1(mm)350寸法A(mm)600寸法t(mm)13寸法D(mm)85寸法B(mm)640寸法C(mm)705寸法L2(mm)685寸法T(mm)16.5呼称600寸法G(mm)26.1適合荷重T-2桝内径(mm)600×600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋受枠付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53841473
2024-09-20
用途: マスの設置

注文して到着までが早かった 梱包がしっかりしてあり良かった 物は普通に問題なくつかえました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする