※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1組
長さ(mm)
485
注文コード
53841613
品番
GCD-2 400
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄製集水桝用
長さ(mm)
485
材質/仕上
蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、受枠/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
質量(kg)
22.4
種類
みぞぶた
寸法L1(mm)
250
寸法A(mm)
400
寸法t(mm)
12
寸法F(mm)
18
寸法D(mm)
32.5
寸法E(mm)
17.5
寸法B(mm)
430
寸法C(mm)
480
寸法L2(mm)
485
呼称
400
寸法G(mm)
19
適合荷重
T-2
桝内径(mm)
400×400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋受枠付
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません