曜日別特売
GAC 4420A 鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋 カネソウ 53841717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GAC 4420A 鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋 カネソウ 53841717
GAC 4420A 鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋 カネソウ 53841717

鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
長さ(mm)510.4
寸法H(mm)23.2
桝内径(mm)450×450
内容量1組注文コード53841717品番GAC 4420A
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

鋳鉄製集水桝用

適合荷重歩行用桝内径(mm)450×450長さ(mm)510.4種類みぞぶた呼称4420A寸法A(mm)450寸法B(mm)500寸法C(mm)510.4寸法H(mm)23.2寸法W(mm)30.2寸法T(mm)20質量(kg)17.7材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、アンカー/材質:SS400、処理:樹脂系塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋受枠付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする