※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
長さ(mm)
510.4
360.4
410.4
460.4
510.4
560.4
610.4
660.4
寸法H(mm)
28.2
23.2
28.2
桝内径(mm)
450×450
300×300
350×350
400×400
450×450
500×500
550×550
600×600
全13種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
53841726
品番
GAC 4425A
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
鋳鉄製集水桝用
適合荷重
歩行用
桝内径(mm)
450×450
長さ(mm)
510.4
種類
みぞぶた
呼称
4425A
寸法A(mm)
450
寸法B(mm)
500
寸法C(mm)
510.4
寸法H(mm)
28.2
寸法W(mm)
30.2
寸法T(mm)
25
質量(kg)
18.5
材質/仕上
蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、アンカー/材質:SS400、処理:樹脂系塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋受枠付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません