GA 300角×20 鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋 カネソウ 53841805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、グレーチング蓋のみの商品です(受枠は別途となります)

GA 300角×20 鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋 カネソウ 53841805
GA 300角×20 鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋 カネソウ 53841805

鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚長さ(mm)300呼称300角×20注文コード53841805品番GA 300角×20
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

鋳鉄製集水桝用

適合荷重歩行用長さ(mm)300種類みぞぶた呼称300角×20寸法B(mm)300寸法T(mm)20寸法t(mm)12寸法D(mm)14寸法E(mm)25.1質量(kg)5.2材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする