※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、グレーチング蓋のみの商品です(受枠は別途となります)
カネソウ
鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
長さ(mm)
320
320
400
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53842015
品番
GAW 320角×15
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
鋳鉄製集水桝用たて樋用
長さ(mm)
320
材質/仕上
FC200、処理:樹脂系塗装
質量(kg)
2.5
種類
みぞぶた
寸法A(mm)
320
寸法t(mm)
12
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
160
寸法E(mm)
27.5
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
R70
寸法T(mm)
15
呼称
320角×15
適合荷重
歩行用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません