※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
鋳鉄製 側溝用 みぞ蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
寸法W(mm)
200
150
200
250
300
350
400
質量(kg)
4.8
4.8
4.8
4.3
5
5.2
5.3
5.5
2.7
3.4
5.8
6
6.2
7.7
8.5
8.7
9.1
9.6
10.1
11.7
6.1
6.5
6.8
9.3
9.4
9.5
10.4
10.5
10.6
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53842067
品番
GK 200×500×20
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
鋳鉄製側溝用
長さ(mm)
500
材質/仕上
FC200、処理:樹脂系塗装
質量(kg)
4.8
種類
みぞぶた
寸法t(mm)
9
寸法F(mm)
76.5
寸法E(mm)
19
寸法C(mm)
13
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
200
呼称
200×500×20
本数
中さん:1
適合荷重
歩行用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません