曜日別特売
M オリオン JEJアステージ 53847825

オリオン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード53847825品番M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

つや消しのシックな風合いの収納BOX

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×415×190ブラウン材質ポリプロピレン質量(g)730外寸(mm)300×415×190内寸(mm)249×337×169フタフタ付きRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53847834
2024-08-25
用途: 建築現場のトイレ用品入れ
株式会社三住建設建設業・工事業

主にトイレットペーパーを入れています。
この金額でこの大きさのものが他になく、大変助かっております。
欲を言えば、もう少し頑丈になってもらえたら嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする