SB041380 軸付微研削用砥石 TACT(タクト) 53849347

※バリエーション

軸付微研削用砥石

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
砥石径(Φmm)4
粒度#80
内容量1袋(50本)注文コード53849347品番SB041380
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。
弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ!
研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。
被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)

用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等粒度#80全長(mm)43最高回転数(min-1[r.p.m])30000砥石径(Φmm)4砥石長(mm)13軸径(Φmm)3タイプ一般金属・非金属用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする