曜日別特売
991 IDIES カーゴパンツ 991 ホシ服装 53850695

IDIES カーゴパンツ 991

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライトグレー
ウエスト(cm)88~92
サイズLL
内容量1本注文コード53850695品番991
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥3,399
販売価格(税別)
3,090

トレッキング素材をワークウェアに。
360°ストレッチ素材がストレスフリーな着心地を実現。
さらに超撥水加工と静電気帯電防止加工。
着心地と機能を両立し、幅広い用途で活躍するオールシーズン対応ワークウェア。
パンツは使い勝手がよいウェビングベルト付き。

種別カーゴパンツライトグレーサイズLL混率(%)ポリエステル96・ポリウレタン4股下(cm)78ウエスト(cm)88~92機能360°ストレッチ、超撥水、静電気・帯電防止、リフレクション(反射)プリント色番1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-17
用途: どのような作業にも向いてます
製造業

夏場に購入したので春夏用かなと思っていたのですが、冬場でも使えました。ホントに寒いときはアンダータイツを履いた方が良いでしょうが。
動きやすく裾をカットする必要もなく、色違いを揃えました。通常ウエスト82㎝ですがMサイズで大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする