曜日別特売
VCTF 0.75X2C ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF シュリンク包装 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 53851237

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(20m)芯数(C)2注文コード53851237品番VCTF 0.75X2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
定格電圧(V)300ケーブル長(m)20芯数(C)2耐熱温度(℃)60色(絶縁体)黒×白シース色導体構成(本/mm)30/0.18絶縁体外径(mm)2.3シース外径(Φmm)6.6導体サイズ(mm2)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22259518
2022-12-07
用途: 装置内の配線

規格品なので、他社製品と同じに使えます。製品価格が上がるのが早くて、落ち着いてくれるといいと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 22259466
2022-08-10
用途: コントロールケーブルとして

アマチュア無線のアンテナチューナーケーブルとして使用。
この太さはホームセンターでは売っていないので重宝しています。

対象商品 : 22259527
2022-08-03
用途: 配線作業
株式会社丹波パーツ

ともかく値段が安くて満足です。使用感はいままでのメーカーと同じで大満足です。
いつも在庫あることを期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 22259448
2022-02-14
用途: 電気工事
建設業・工事業

ホームセンターではなかなか0.5が売ってないので助かります。

対象商品 : 22259448
2020-06-14
用途: リモコンコード
建設業・工事業

紙箱よりこちらのほうがかさばらず、取り出しやすかった。次回からはシュリンク包装のこの商品を使おうと思います。

対象商品 : 22259448
2019-10-19
用途: リモコン配線

よく使いますが、何ら他と変わらず、安いうえに助かります、価格維持で今後とも商品を出品していってください。

対象商品 : 22259475
2018-07-04
用途: 給湯機の

余ることなく有効に使用でき満足です。純正品と比べ安価なのもよいです。圧着工具などよくわからないので工具の案内もあると助かります

対象商品 : 22259475
2018-04-02
用途: 給湯機の
株式会社カンスイ

今まで、メーカー純正のリモコンコードを使用していました。
必要な長さで切断して使用でき安価なので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする