※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GAONA(ガオナ)
ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
パイプ長(mm)
900
360
450
600
900
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53853933
品番
GA-ME012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
パイプの長さは切断して調節することができます。
取付用のビス付きです。
用途
ステンレス製のタオルバーです。
付属品
ビス
材質
ステンレス、亜鉛
色
シルバー
パイプ長(mm)
900
パイプ外径(Φmm)
12.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300