曜日別特売
B8712 ステンレス線スパイラルブラシ リューター(日本精密機械工作) 53856006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B8712 ステンレス線スパイラルブラシ リューター(日本精密機械工作) 53856006
B8712 ステンレス線スパイラルブラシ リューター(日本精密機械工作) 53856006

ステンレス線スパイラルブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)12
内容量1本注文コード53856006品番B8712
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

円筒内面・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。ステンレス線は頑固な研磨に適しています。

用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500対応材質金属・非金属形状スパイラル型軸径(Φmm)6外径(Φmm)12全長(mm)100植付(mm)45線径(Φ)0.15粒度#320
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする