※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リューター(日本精密機械工作)
マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
外径(Φmm)
1.5
1
1.5
2
2.5
3
0.9
1.2
1.6
1.9
軸径(Φmm)
3
3
1.2
1.6
2
2.34
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53856024
品番
B9011
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
用途
金属や樹脂の研磨、バリ取り
軸径(Φmm)
3
形状
エンド型
粒度
#1500
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
37
毛丈(mm)
15
外径(Φmm)
1.5
適合材
金属・樹脂
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。