曜日別特売
B9014 マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作) 53856058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B9014 マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作) 53856058
B9014 マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作) 53856058
B9014 マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作) 53856058
B9014 マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作) 53856058

マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)3
軸径(Φmm)3
内容量1本注文コード53856058品番B9014
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。

用途金属や樹脂の研磨、バリ取り軸径(Φmm)3形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)37毛丈(mm)15外径(Φmm)3適合材金属・樹脂
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする