E6060 サンドベルト L-JB用 リューター(日本精密機械工作) 53856609

※寸法図

サンドベルト L-JB用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
粒度#60
内容量1パック(20本)注文コード53856609品番E6060
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

グライディングサンダー(L-JB)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。

用途一般金属、合金鋼、非鉄金属などレジンベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。適合材一般金属、合金鋼、非鉄金属など形状ベルト型周長(mm)330ベルト幅(mm)10粒度#60砥材A(かっ色アルミナ)
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする