曜日別特売
E7040 セラミックベルト L-JB用 リューター(日本精密機械工作) 53856654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E7040 セラミックベルト L-JB用 リューター(日本精密機械工作) 53856654
E7040 セラミックベルト L-JB用 リューター(日本精密機械工作) 53856654

セラミックベルト L-JB用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度#40
内容量1パック(20本)注文コード53856654品番E7040
参考基準価格(税別)¥6,520販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

グライディングサンダー(L-JB)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。

用途
抜群の研削力です。一般金属から特殊合金まで優れた研削力と耐久力があります。
形状ベルト型粒度#40砥材セラミックベルト幅(mm)10周長(mm)330適合材一般金属から特殊合金まで
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする