※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
ホイール型砥石(クリストンマトリックスホイール)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
13
13
19
22
25
30
粒度
#1000
#150
#200
#400
#600
#800
#1000
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53857065
品番
G7156
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途
金属・プラスチックの切断及び溝入れ、研削
外径(Φmm)
13
粒度
#1000
形状
ホイール型
厚さ(mm)
0.8
砥材
アルミナ
結合剤
樹脂
適合材
金属・プラスチック
穴径(mm)
1.8
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。