G7172 ホイール型砥石(クリストンマトリックスホイール) リューター(日本精密機械工作) 53857144

※寸法図

ホイール型砥石(クリストンマトリックスホイール)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
外径(Φmm)22
粒度#200
内容量1枚注文コード53857144品番G7172
参考基準価格(税別)¥4,660販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。

用途金属・プラスチックの切断及び溝入れ、研削外径(Φmm)22粒度#200形状ホイール型厚さ(mm)0.8砥材アルミナ結合剤樹脂適合材金属・プラスチック穴径(mm)1.8
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする