リューター(日本精密機械工作)
超硬カッターセット ラウンドタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
注文コード
53857406
品番
K0093
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ラウンドタイプで10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質
超硬
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
44
セット数
10本入
適合材
金属・非金属
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。