曜日別特売
N0033 機械研削用ボラゾン砥石セット(インターナル研削用) リューター(日本精密機械工作) 53857564

機械研削用ボラゾン砥石セット(インターナル研削用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(12本)注文コード53857564品番N0033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,620

精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。

用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼軸径(Φmm)3セット数12本入セット内容N5305、N5306、N5307、N5308、N5309、N5310、N5312、N5315、N5320、N5330、N5340、N5350 〈各1本〉、ケース TS-01
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする