曜日別特売
P1401 Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石 リューター(日本精密機械工作) 53857607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)2
粒度#150
内容量1本注文コード53857607品番P1401
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。

用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等長さ(mm)100幅(mm)2厚さ(mm)1粒度#150砥材アルミナ
注意
※レシプロ用スティックホルダーT2(品番P7001)をご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする