リューター(日本精密機械工作)
軸付セラミックゴム砥石セット(金属用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(72本)
注文コード
53858359
品番
R0031
参考基準価格(税別)
¥41,410
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。
セット内容
R2111、R2112、R2113、R2114、R2115、R2116、R2121、R2122、R2123、R2124、R2125、R2126、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2151、R2152、R2153、R2154、R2155、R2156、R2161、R2162、R2163、R2164、R2165、R2166 〈各2本〉、ケース TS-03
軸径(Φmm)
3
セット数
72本入
適合材
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。