ジャパンマテリアル
Active 着脱式HDMI光アーマーケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ケーブル長(m)
10
10
15
20
30
40
50
75
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53859637
品番
JM-DAM0010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
3840×2160@60p(4:4:4)の4Kフルスペックの18Gbps高速伝送に対応したコネクター着脱が可能なHDMI光アーマーケーブルです。
色
ブラック
ケーブル長(m)
10
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能
ARC対応、HEC対応、HDR対応、CEC対応
コネクタ
【表示機器側】HDMIタイプA19ピンオス×1(コネクター部)/HDMIタイプD19ピンオス×1(光ケーブルとコネクターの接続部)
ケーブル外径(Φmm)
5.8
伝送速度(Gbps)
18
対応解像度
4K60P
HDMI規格
プレミアムハイスピード
変換タイプ
オス - オス