曜日別特売
JM-DAM0015 Active 着脱式HDMI光アーマーケーブル ジャパンマテリアル 53859646

Active 着脱式HDMI光アーマーケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ケーブル長(m)15
内容量1個注文コード53859646品番JM-DAM0015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

3840×2160@60p(4:4:4)の4Kフルスペックの18Gbps高速伝送に対応したコネクター着脱が可能なHDMI光アーマーケーブルです。

ブラックケーブル長(m)15コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、HDR対応、CEC対応コネクタ【表示機器側】HDMIタイプA19ピンオス×1(コネクター部)/HDMIタイプD19ピンオス×1(光ケーブルとコネクターの接続部)ケーブル外径(Φmm)5.8伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60PHDMI規格プレミアムハイスピード変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする