曜日別特売
CNA2B100TF-70-D ロック付シリンダ CNA2B SMC 53876627

ロック付シリンダ CNA2B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)70チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(TF) G注文コード53876627品番CNA2B100TF-70-D
参考基準価格(税別)¥85,200販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)70クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする