SMC
ロック付シリンダ CNGBA
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
600
100
125
150
250
50
25
350
200
32
330
400
450
175
235
430
600
700
チューブ内径(Φmm)
40
20
25
32
40
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53886226
品番
CNGBA40-600-D
参考基準価格(税別)
¥46,860
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
600
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード