曜日別特売
CNGBN32-32-D ロック付シリンダ CNGBN SMC 53886314

ロック付シリンダ CNGBN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)32
チューブ内径(Φmm)32
内容量1個注文コード53886314品番CNGBN32-32-D
参考基準価格(税別)¥32,670販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)32クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする