SMC
ロック付シリンダ CNGBN
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
125
125
225
250
260
350
32
400
450
500
600
50
チューブ内径(Φmm)
40
20
25
32
40
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53886341
品番
CNGBN40-125-D
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード