SMC
ロック付シリンダ CNGLA
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
400
チューブ内径(Φmm)
40
注文コード
53886865
品番
CNGLA40-400-D
参考基準価格(税別)
¥44,830
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
400
クッション
(A) エアクッション
CADデータダウンロード