CNGLN25-250-D ロック付シリンダ CNGLN SMC 53886953

ロック付シリンダ CNGLN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)25
内容量1個注文コード53886953品番CNGLN25-250-D
参考基準価格(税別)¥35,480販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする