SMC
ロック付シリンダ CNGLN
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
280
50
100
150
175
250
200
450
280
400
500
550
600
700
チューブ内径(Φmm)
40
20
25
32
40
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53886996
品番
CNGLN40-280-D
参考基準価格(税別)
¥41,140
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
280
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード