曜日別特売
CNGUN40-300-D ロック付シリンダ CNGUN SMC 53887251

ロック付シリンダ CNGUN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)40
内容量1個注文コード53887251品番CNGUN40-300-D
参考基準価格(税別)¥40,590販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする