曜日別特売
CNSB125-175N-D ロック付シリンダ CNSB1 SMC 53887355

 

CNSB125-175N-D ロック付シリンダ CNSB1 SMC 53887355
CNSB125-175N-D ロック付シリンダ CNSB1 SMC 53887355

ロック付シリンダ CNSB1

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rcストローク(mm)175注文コード53887355品番CNSB125-175N-D
参考基準価格(税別)¥156,920販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcストローク(mm)175材質(チューブ)(-) アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする