曜日別特売
CNSB125-850-D ロック付シリンダ CNSB1 SMC 53887382

 

CNSB125-850-D ロック付シリンダ CNSB1 SMC 53887382
CNSB125-850-D ロック付シリンダ CNSB1 SMC 53887382

ロック付シリンダ CNSB1

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
850
注文コード
53887382
品番
CNSB125-850-D
参考基準価格(税別)¥189,260販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)
125
ねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
850
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする