SMC
ロック付シリンダ CNSB1
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの種類・ストローク
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
450
注文コード
53887407
品番
CNSB140-450-D
参考基準価格(税別)
¥202,290
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
450
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200