SMC
ロック付シリンダ CNSB1
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの種類・ストローク
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
260
注文コード
53887425
品番
CNSB160-260J-D
参考基準価格(税別)
¥242,940
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
チューブ内径(Φmm)
160
ねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
260
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード