曜日別特売
CNSB160TF-150-D ロック付シリンダ CNSB1 SMC 53887434

 

CNSB160TF-150-D ロック付シリンダ CNSB1 SMC 53887434
CNSB160TF-150-D ロック付シリンダ CNSB1 SMC 53887434

ロック付シリンダ CNSB1

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(TF) Gストローク(mm)150注文コード53887434品番CNSB160TF-150-D
参考基準価格(税別)¥224,790販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする