SMC
ロック付シリンダ CNSD1
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
105
チューブ内径(Φmm)
140
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
53888231
品番
CNSD140-105-D
参考基準価格(税別)
¥184,580
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ねじの種類
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
105
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード