曜日別特売
CNSFF140-800-D ロック付シリンダ CNSFF SMC 53889193

ロック付シリンダ CNSFF

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)800
チューブ内径(Φmm)140
内容量1個注文コード53889193品番CNSFF140-800-D
参考基準価格(税別)¥217,470販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)800クッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする