SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96S
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
ストローク(mm)
320
200
250
320
75
145
50
80
シリンダ内径(Φmm)
125
125
32
80
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53891722
品番
CP96SB125-320
参考基準価格(税別)
¥42,680
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
・規格番号:ISO 15552
・クッションバルブの調整が容易
・CNOMO用溝、D-M9□、A9□用溝を4面に配置
シリンダ内径(Φmm)
125
作動方式
複動
ストローク(mm)
320
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード