SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
80
200
250
320
75
145
50
80
シリンダ内径(Φmm)
50
125
32
80
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53891993
品番
CP96SB50-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
・規格番号:ISO 15552
・クッションバルブの調整が容易
・CNOMO用溝、D-M9□、A9□用溝を4面に配置
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
80
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード