CP96SDB125-80 ISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96S SMC 53892447

ISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)80
シリンダ内径(Φmm)125
内容量1個注文コード53892447品番CP96SDB125-80
参考基準価格(税別)¥34,380販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・規格番号:ISO 15552
・クッションバルブの調整が容易
・CNOMO用溝、D-M9□、A9□用溝を4面に配置

シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ストローク(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする